PrismaSeT P - Capot pour JdB transfert Linergy BS > ou = 800 A - L650

Main media

Caractéristiques principales

  • Largeur 573 mm
ICON

PrismaSeT P - Capot pour jeu de barres Linergy BS > ou = 800A - cellule L650 - vertical - 4 modules verticaux

 
 

Détails du produit

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension qui peut être connectés au cloud (option) pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.

Prismaset p

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloison (armoire de commande)

pour subdivision intérieure forme 4b

Non

pour subdivision intérieure forme 4a

Non

pour subdivision intérieure forme 3b

Non

pour subdivision intérieure forme 3a

Non

pour subdivision intérieure forme 2b

Non

avec serrure

Non

type de construction

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a

Non

finition de la surface

revêtement par poudre

adapté à la profondeur de boîtier

1000 mm

adapté à la largeur de boîtier

650 mm

avec entrée de câble

Non

numéro RAL

9003

Largeur

573 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Prismaset p

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.